Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 2 boutons

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type unité de contrôle

Système de contrôle de l'éclairage - Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch avec 2 boutons

 
 

Détails du produit

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

mode de commande

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte le protocole ZigBee

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande via Bluetooth

Non

compatible IFTTT

Non

Avec plaque de montage

Non

profondeur

14 mm

hauteur

81 mm

Modèle type

unité de contrôle

largeur

81 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.