Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 5 m. Type de boîtier : montage encastré dans le plafond. Couleur : blanc. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.
Degré de protection : IP20
Dimensions : 58 x 65,4 (diamètre x H, en mm)
Poids : env. 37 g
Lm systemcomponents
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme