Passerelle Interact Pro LCN1840/05 Wireless Gateway EU

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type autre

Lighting control system component - Passerelle du système Interact Ready

 
 

Détails du produit

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Interact pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

mode de commande

RF

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte le protocole ZigBee

Oui

commande via Bluetooth

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type d'alimentation électrique

AC

consommation d'énergie

2.5 W

Avec plaque de montage

Oui

profondeur

34 mm

hauteur

97 mm

Modèle type

autre

largeur

97 mm

Info produit

Gamme

Interact pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.