Platine de commande cinéma 0/10Vcc, 4 ambiances restituées par 4 contacts

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
ICON

Platine de commande spéciale salle de cinéma qui couplée à des variateurs RVE, permet de restituer 4 niveaux d'éclairage à partir de contacts impulsionnels. (2 Niveaux pré-programmés, 2 niveaux programmables).

 
 

Détails du produit

Platine de commande Salle de Cinéma 792 qui, couplée à des variateurs RVE permet la restitution de 4 niveaux lumineux (0, 100% + deux niveaux programmables) par l'intermèdiaire de contacts secs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Hauteur

185 mm

Profondeur

70 mm

Largeur

135 mm

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.