Variateur modulaire 2300W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande autre
  • composition autre
  • type de charge charge résistive
ICON

Le RV10 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 2 300 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc et équipé de la fonction Maitre/Esclave.

 
 

Détails du produit

Le RV10 est un variateur de 2300W spécialement conçu pour la variation des lampes halogènes. Ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un bouton-poussoir, un potentiomètre ou un signal 0/10Vdc extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

puissance nominale de charge inductive

1600...1600 VA

puissance nominale charge ohmique/résistive

2300...2300 W

nombre de modules (construction modulaire)

8

finition de la surface

mat

tension de commande

0...10 V

profondeur d'appareil

56 mm

Tension nominale

230...230 V

hauteur d'appareil

90 mm

IK

IK03

largeur d'appareil

144 mm

Type de fixation

autre

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Type de connexion

borne à vis

Couleur

noir

type de commande

autre

composition

autre

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Matériau

métal

type de charge

charge résistive

fréquence

50...60 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.