Variateur pour ballasts 0-1/10Vcc pour sources fluo ou LED

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande bouton-poussoir
  • composition autre
  • type de charge ballast électronique 1-10 V
ICON

L'A100 est un variateur spécialement conçu pour piloter les drivers et ballasts de sources LED ou fluorescentes dimmables par fil pilote 0-1/10Vcc. Il peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc.

 
 

Détails du produit

L'A100 est un variateur spécialement conçu pour la variation de sources LED et fluorescentes équipées de drivers et ballasts 0 ou 1/10Vcc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

puissance max. de commutation LED

1000 W

nombre de modules (construction modulaire)

5

profondeur d'appareil

56 mm

hauteur d'appareil

90 mm

largeur d'appareil

90 mm

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

tension de commande

0...10 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK03

Type de connexion

borne à vis

Couleur

noir

type de commande

bouton-poussoir

composition

autre

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Type de fixation

autre

Matériau

métal

type de charge

ballast électronique 1-10 V

fréquence

50...60 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.