Applique L 20 Avec Détecteur Inox ampoule E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • Type autre

Lampe extérieure à détecteur design L 20 S, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale, cache en acier inoxydable.

 
 

Détails du produit

Un design moderne pour votre façade. Une perfection intemporelle. L'applique à détection pour l'extérieur L 20 S éclaire en conséquence et de manière uniforme. Le design sobre et la lumière d'ambiance agréable sont parfaits pour les voies d'accès, les murs de maison et les entrées secondaires. Son look moderne et sa vaste zone de détection réglable font qu'elle attirera tous les regards sur votre mur de maison et il vous permettra, en plus, d'économiser beaucoup d'énergie. Vous pourrez en outre le monter si rapidement et aisément que votre voisin ne le remarquera même pas.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051940

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

60 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

autre

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

250 mm

longueur

85 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

E27

largeur

230 mm

Classe électrique

II

adapté à un montage au plafond

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.