Applique L 605 LED Avec Détecteur Anthracite EU

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 11.3 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique d'extérieur L 605 LED S, détecteur infrarouge de 180°, portée de 10m, base en aluminium, corps en verre opale, lumière 3000K, 600lm, 9,5W, seuil de déclenchement & temporisation réglable ainsi, marche forcée, balisage.

 
 

Détails du produit

Une technologie puissante. Optique élégante. Le luminaire extérieur à détecteur LED L 605 S est équipé d'un détecteur infrarouge à 180° d'une portée de 10 m et de quatre programmes de détection intelligents. Dès que le luminaire à capteur détecte un mouvement au crépuscule ou dans l'obscurité, il s'allume automatiquement et de manière fiable en blanc chaud 3000 K et 800 lm - et s'éteint automatiquement après un certain temps. Dans le même temps, il est extrêmement efficace avec seulement ... L'élégant luminaire d'extérieur est monté via l'élégante base en aluminium, qui se fixe au mur en un rien de temps. Le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière. Les seuils horaires et crépusculaires sont facilement réglables. Les fonctions d'éclairage continu et de veilleuse font également partie du champ fonctionnel, tout comme un élégant démarrage en douceur. Conseil : le L 605 S est un complément visuel idéal du L 620 CAM SC.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051150

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.75

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation programmable

Oui

variation DMX

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation DALI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation 1-10V

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

11.3 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

260 mm

longueur

131 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

11.3...11.3 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

largeur

78 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.