Applique Place des Vosges 2 N°2 Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
ICON

Applique crosse PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Pv2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Pv2

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

742 mm

Montage mural

Non

Puissance de lampe acceptée

0...105 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.