Arche papillon LED 250lm 4000K blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique LED Arche papillon 250lm 4000K blanc, classe I, IK10, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:41,6lm/W

 
 

Détails du produit

Applique design de 220x90x70mm. Modèle Papillon blanc. Corps en alluminium et diffuseur polycarbonate opale. Eclairage dirigé indirect. Source LED.
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Arche

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Arche

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Puissance du système

6 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.