Lips visière E27 LED 500lm 3000K noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Applique LED Lips visière E27 500lm 3000K noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

 
 

Détails du produit

Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, profondeur 95mm, avec visière ajourée pour éclairage indirecte Corps et diffuseur polycarbonate IP54, IK07, classe II, 650°C Livré avec une source LED 10W

Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles

Lips

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Lips

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK07

Type

LED interchangeable

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.