QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH GR - 303536 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 12.5 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistanc

 
 

Détails du produit

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de: Boîtier en aluminium moulé sous pression peint / Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH / Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98) / Joints en silicone antivieillissement / Équipé en standard de ballast électronique

Quasar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Quasar

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

avec grilles d'aération

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

couleur de la lumière

blanc

variation par potentiomètre (intégré)

Non

puissance du système

12.5 W

variation DMX

Non

température de couleur

3000...3000 K

variation DALI

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

variation 1-10V

Non

adapté à un montage en saillie

Non

variation 0-10V

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

appareillage fourni

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

100 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

12.5...12.5 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Culot

autre

largeur

200 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.