SITRA CUBE applique ext M up/down rouille LED 14W 3000K/4000K IP65 CCT Switch

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 14 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

SITRA CUBE, applique extérieure, M, up/down, rouille, LED, 14W, 3000K/4000K, IP65, CCT Switch

 
 

Détails du produit

Le produit SITRA CUBE est une applique extérieure en LED intégrée, format M.
• Facile à installer
• Interrupteur CCT intégré
• Matière principale : aluminium
• Coloris : rouille
• Forme : rectangulaire
• Température de couleur : 3000K/4000K
• Flux lumineux : 1600/1700lm
• Puissance nominale : 14W
• IRC 80
• Durée de vie moyenne en heures : 50 000
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05
• Dimensions (L/l/H) : 20/8,4/11 cm
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1005154 / EAN 4024163252508
Applique cubique SITRA CUBE en aluminium laqué. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Conçue pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.

Sitra cube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Sitra cube

Plafonnier / Applique murale

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

14 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

84 mm

Longueur

200 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

14...14 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Type de connexion

autre

Culot

autre

Largeur

110 mm

Classe électrique

I

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

Adapté à un montage au plafond

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.