Sextan applique H/B E27 LED 500lm 3000K FA gris 7021

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 9 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Applique LED Sextan éclairage indirect haut et bas E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium gris 7021, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficience:55,6lm/W

 
 

Détails du produit

Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage indirect haut et bas. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances. Diffuseur verre à double courbure.

Hublot lumineux au design contemporain, performance et formes originales. Sextan un luminaire parmi les plus économes du marché efficacité lumineuse >90lm/W. L'anneau est disponible en blanc ou anthracite, et en polycarbonate ou fonte d'aluminium.

Sextan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Sextan

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

Puissance du système

9 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK02

Type

LED interchangeable

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.