Trio Mini hublot rectangulaire graphite E27 classe I IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 0 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type lampe à incandescence

Trio Mini hublot extérieur rectangulaire graphite douille E27 (sans source lumineuse) matériau : aluminium et polycarbonate résistants aux UV 230V classe I IP65 IK10

 
 

Détails du produit

TRIO Mini est une applique murale au look incomparable dû à ses protections supplémentaires du diffuseur.
Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Gamme de luminaires muraux rectangulaires, garantie 10 ans anticorrosion

Trio mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Trio mini

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

0 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

lampe à incandescence

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

98 mm

longueur

240 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

puissance de lampe acceptée

40...40 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

E27

Diamètre

0 mm

largeur

150 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.