WL012 Applique murale en aluminium anodisé noir avec un effet fenêtre, 3000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 11 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

WL012 Applique murale en aluminium anodisé noir avec un effet fenêtre, 3000K

 
 

Détails du produit

Parfaite pour éclairer les portes d'entrée
Direct 230V
Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire
Flux lumineux élevé de 610lm
IP54 parfait pour résister à la pluie
Le faisceau de 360°offre une large diffusion de la lumière
Livrée avec un joint en caoutchouc pour éviter les infiltrations

Wl

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Wl

Plafonnier / Applique murale

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

11 W

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

245 mm

Longueur

131 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.