Applique murale au design arrondi. Éclairage LED puissant et directionnel.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable

Applique murale au design arrondi et contemporain.Disponible en plusieurs coloris pour s'adapter à tous les styles. Éclairage LED puissant et directionnel, tout en créant une ambiance chaleureuse et accueillante.

 
 

Détails du produit

Hydra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Hydra

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

Adapté à un montage au plafond

Non

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP44

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

90 mm

Longueur

180 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

Puissance de lampe acceptée

3...5 W

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

Largeur

100 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.