Applique murale carré arrondie au design épuré et contemporain.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique murale carré arrondie au design épuré et contemporain.La lumière LED diffuse un éclairage doux et uniforme. Sa finition élégante s'intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux.

 
 

Détails du produit

Tech 6

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Tech 6

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

258...258 lm

Efficacité de luminaire

43...43 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP44

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

170 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Largeur

60 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.