Borne Belcour N°3 clair Rouille 046

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 1016 mm
ICON

Borne BELCOUR, hauteur 1016mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Modèle iconique à la silhouette si reconnaissable…
Belcour étoffe sa gamme avec un dôme en zinc ou en cuivre brossé.
Le support en aluminium noir velours joue les contrastes pour sublimer la matière.
Disponibles sur l’ensemble des modèles, ces deux nouvelles finitions sont aussi l’occasion de redécouvrir toute la collection Belcour.

Belcour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

type de luminaire

autre

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

1016 mm

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

marron

Culot

E27

Classe électrique

I

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée

0...60 W

Info produit

Gamme

Belcour

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.