Borne Brick² N°2 clair Grès 054

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 500 mm
ICON

Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Forme et design volontairement épurés.
Un dossier mural parfaitement étudié pour simplifier et optimiser la connectique, la ventilation du produit, le montage et le maintien des verres.
Afin d’associer l’esthétique aux performances techniques, le design du réflecteur présente un aspect légèrement strié et optimise le rendu de l’éclairage.
Le diffuseur hémicylindrique et amovible s’adapte à l’évolution permanente des sources.

Brick²

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

500 mm

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Brick²

Code Douane

94054990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.