Borne Newpark N°4 clair Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 571 mm
ICON

Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 575mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Newpark

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

571 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

I

Culot

E27

Info produit

Code Douane

94054990

Gamme

Newpark

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.