Borne Tétra N°2 E27 Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 500 mm
ICON

Borne TETRA en aluminium, hauteur 500mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Tetra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

type de luminaire

autre

Matière

aluminium

Longueur

100 mm

Avec détecteur de mouvement

Non

Puissance de lampe acceptée

0...70 W

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

E27

Classe électrique

I

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

500 mm

Largeur

170 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tetra

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.