Borne Tétra N°4 E27 Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • hauteur/profondeur 1100 mm
ICON

Borne TETRA en aluminium, hauteur 1100mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Tetra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP65

matériau de la verrine

verre transparent

IK

IK10

type de luminaire

autre

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

1100 mm

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...70 W

Culot

E27

Classe électrique

I

Couleur du boîtier

anthracite

Source Incluse

Non

Type

LED interchangeable

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tetra

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.