FIRENZE POTELET noir 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1120mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54

FIRENZE POTELET couleur noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1120mm

 
 

Détails du produit

Craquez pour le design intemporel et élégant de ce potelet qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Firenze

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP54

Culot

E27

Classe électrique

II

Matière

aluminium

Info produit

Gamme

Firenze

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.