Lampe de jardin LED en cuivre, tige flexible IP65 à piquer avec 1m de cable

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3.2 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable

Luminaire ultra compact fabriqué en cuivre avec une tige flexible offrant une multitude d'orientations. Conçu pour s'intégrer idéalement dans le jardin. C'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.

 
 

Détails du produit

Sami

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

355...355 lm

Efficacité de luminaire

111...111 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

autre

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

réglabilité

orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

3.2 W

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

IK

IK06

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Matière

cuivre

Hauteur/Profondeur

800 mm

Longueur

30 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

cuivre

Réflecteur

sans

Diamètre

30 mm

Largeur

30 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Sami

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.