Projecteur LED IP68 submersible orientable en inox 316L. Il est conçu pour être en immersion permanente. Pour le montage dans la paroi ou le fond et la réalisation d`effets de lumière pour les animations aquatiques et les fontaines.
Kozi f
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
convient pour système de cable basse tension
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
courant nominal
Angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
IK
matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
indice de protection (IP), face avant
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme