Spot submersible à encastrer avec plaque ronde en inox, IP68 avec cable 1m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP68
  • IK IK06

Petit luminaire led en inox brossé pour encastrement au sol, au mur ou au plafond. Ce luminaire est une solution intéressante pour de nombreuses installations d'éclairage intérieur et extérieur.

 
 

Détails du produit

Zona r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Zona r

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 304 L (1.4304)

hauteur/profondeur d'encastrement

85 mm

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

355...355 lm

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

Angle de rayonnement ajustable

non

efficacité lumineuse

111 lm/W

Élément de distribution de lumière

lentille focale

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

3.2 W

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP68

IK

IK06

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable

Hauteur/Profondeur

56 mm

Longueur

40 mm

diamètre d'encastrement

32 mm

IRC

90-100

orientable

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

40 mm

Largeur

40 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.