VERSO 90 H.900mm 13W 870lm 3000K IP65 GRA 360' 220-240V 50/60Hz 500mA

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Angle de faisceau

faisceau diffus

Appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

Type de connexion

extrémité de ligne libre

avec plaque de base

Oui

Culot

sans

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.