Module LED 3 LEDs 3000K IP68 12V 165° guirlande de 50pcs

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 705 lm
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 21.6 W

Module LED 3 LEDs 3000K IP68 12V 165°. Guirlande de 50pcs d'une longueur totale de 7,8m. Fixation par double face 3M à l'arrière ou par vis.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de sources lumineuses par pied

3

puissance de la lampe par pied

1.2 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

flux lumineux par mètre

705 lm

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

1293.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

tension de lampe

12...12 V

nombre de sources lumineuses par mètre

18

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Oui

longueur des sections individuelles

66 mm

puissance de la lampe par mètre

21.6 W

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

10.8 mm

Nbre de pôles

3

adapté à un variateur

Oui

IRC

80-89

auto-adhésif

Non

Appareil

driver LED tension constante

Type de tension

DC

angle de rayonnement

165 °

Type de connexion

autre

Modèle type

tube flexible

Largeur

15 mm

Classe électrique

sans

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.