Boitier D'encastrement Insert+3 - 3100883

Main media

Détails du produit

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Insert+

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Pot d'encastrement pour luminaire

adapté aux luminaires à LED

Oui

avec espace pour appareil

Non

adapté aux luminaires basse tension

Non

adapté aux luminaires haute tension

Non

longueur d’encastrement

375 mm

matériau

acier inoxydable

largeur d'encastrement

275 mm

application

pour béton coulé sur place

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.