Cricket+15 14 C/M 830 Anthracite - 3108368

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • Culot sans

Cricket+15 14 C/M 830 Anthracite - 3108368

 
 

Détails du produit

Cricket+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Cricket+

Luminaire encastré de sol

hauteur/profondeur d'encastrement

170 mm

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

14 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Nbre de pôles

3

largeur d'encastrement

330 mm

charge max.

6000 kg

IRC

80-89

Source Incluse

Oui

orientable

Non

Classe de protection (IP)

IP67

Appareil

driver LED courant constant

Tension nominale

220...240 V

puissance de lampe acceptée

14...14 W

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

type de tension

AC

matériau de la verrine

verre transparent

Couleur du boîtier

anthracite

répartition lumineuse

symétrique

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

raccordement électrique avec fiche

Oui

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

longueur d’encastrement

345 mm

Diamètre

190 mm

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

I

hauteur/profondeur

148 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.