Cricket+20 26 A5/M 830 Inox - 3108372 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • Culot sans

Cricket+20 26 A5/M 830 Inox - 3108372 -

 
 

Détails du produit

Cricket+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Cricket+

Luminaire encastré de sol

hauteur/profondeur d'encastrement

350 mm

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

26 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

charge max.

7500 kg

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

220...240 V

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

asymétrique

raccordement électrique avec fiche

Oui

Type

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

145 mm

Nbre de pôles

3

diamètre d'encastrement

285 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

26...26 W

type de tension

AC

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Diamètre

270 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.