Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm

Main media

Encastré de sol ZIP COMFORT 3000 K CRI 90 306 lm inox durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C inox

 
 

Détails du produit

Zip comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Zip comfort

Luminaire encastré de sol

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Nombre de lampes/modules

0

Source Incluse

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Hauteur/Profondeur

0 mm

Longueur

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

Largeur

0 mm

Classe électrique

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.