Encastrés de sol GU10 Max.8W

Main media

Détails du produit

Gea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Gea

Luminaire encastré de sol

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

100...240 V

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

Nbre de pôles

3

Puissance de lampe acceptée

50...50 W

Diamètre

125 mm

Largeur

125 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.