Extérieur 230V Encastré de sol rond D.108mm 3,5W GU10 IP67 acier inoxydable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • Culot GU10

Extérieur 230V Encastré de sol rond D.108mm 3,5W GU10 IP67 acier inoxydable

 
 

Détails du produit

Ces spots de sol encastrés ronds supportent une charge allant jusqu'à 500 kilos - ils conviennent par conséquent pour des lieux extérieurs praticables. Inoxydables, hydrofuges et protégés contre la poussière, ils diffusent une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Le luminaire fourni peut être remplacé à votre guise.

Floor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Floor

Luminaire encastré de sol

Compatible avec Amazon Alexa

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Compatible avec Google Assistant

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

115 mm

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Variation DSI

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Élément de distribution de lumière

autre

Réglage des lumens

non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Température de couleur réglable

non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

230...230 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

charge max.

500 kg

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

230...230 V

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

raccordement électrique avec fiche

Non

longueur d’encastrement

105 mm

Type

LED interchangeable

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

124 mm

Longueur

124 mm

Nbre de pôles

3

diamètre d'encastrement

105 mm

largeur d'encastrement

105 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

10...10 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Type de connexion

borne à vis

Culot

GU10

Diamètre

108 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.