Insert+ 1 7W 3K Marine - 304791 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 7 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Insert+ 1 7W 3K Marine - 304791 -

 
 

Détails du produit

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de: / Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Cercle en laiton moulé sous pression avec finition brillante. / Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce / Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur / Joint en EPDM / Vis de fermeture en acier inox / Luminaire livré pré-câblé avec 0,2 m de câblé H07RN-F / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm / Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément / Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation / Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Insert+

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

350...350 mA

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

280 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

88 mm

longueur

59 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

85 mm

montage mural

Non

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

7...7 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

laiton

Culot

autre

largeur

284 mm

Classe électrique

I

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.