Insert+ 1 7W 3K Wh1 - 304114 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 7 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Insert+ 1 7W 3K Wh1 - 304114 -

 
 

Détails du produit

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de: / Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur / Joint en EPDM / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm / Vis de fermeture en acier inox / Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément / Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Insert+

Plafonnier / Applique murale

hauteur/profondeur d'encastrement

64 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...35 °C

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Non

puissance du système

7 W

longueur d’encastrement

294 mm

température de couleur

3000...3000 K

Type

LED non interchangeable

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Matière

aluminium

adapté à un montage en saillie

Non

hauteur/profondeur

55 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

longueur

64 mm

appareillage fourni

Oui

adapté pour le montage suspendu

Non

adapté à un montage encastré

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

nombre de lampes/modules

1

largeur d'encastrement

125 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

montage mural

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Appareil

driver LED courant constant

Source Incluse

Oui

finition du paralume

ultra brillant

Tension nominale

220...240 V

puissance de lampe acceptée

7...7 W

IK

IK07

avec détecteur de mouvement

Non

matériau de la verrine

verre opalin

type de tension

AC

répartition lumineuse

asymétrique

Couleur du boîtier

blanc

émission de lumière

direct

Culot

autre

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

largeur

224 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.