Insert+ 2 10W 3K Wh1 - 304120 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Insert+ 2 10W 3K Wh1 - 304120 -

 
 

Détails du produit

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de: / Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur / Joint en EPDM / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm / Vis de fermeture en acier inox / Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément / Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Concernant la série Insert+2, des connecteurs pour le câblage en cascade sont disponibles comme accessoires. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Insert+

Plafonnier / Applique murale

hauteur/profondeur d'encastrement

59 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

adapté pour le montage suspendu

Non

avec grilles d'aération

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur d'encastrement

141 mm

puissance du système

10 W

montage mural

Non

température de couleur

3000...3000 K

Appareil

driver LED courant constant

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

finition du paralume

ultra brillant

adapté à un montage en saillie

Non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

avec détecteur de mouvement

Non

appareillage fourni

Oui

type de tension

AC

adapté à un montage encastré

Oui

Couleur du boîtier

blanc

nombre de lampes/modules

1

Culot

autre

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

largeur

284 mm

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe électrique

I

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

343 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

88 mm

longueur

59 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.