Insert+3 25 A/W 840 Gr94 - 3100879 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 27 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Insert+3 25 A/W 840 Gr94 - 3100879 -

 
 

Détails du produit

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Insert+

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur d'encastrement

105 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

degré de protection (NEMA)

autre

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

27 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

375 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

284 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

375 mm

montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

25...25 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne à vis

Culot

autre

largeur

284 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.