OLODUM 180 C MDF diam.162mm 9.1W 1209lm 4000K IP67 INOX 45' 220-240V 50/60Hz 250

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • IK IK10
  • Culot sans
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94051140

Multiple de vente

1

Luminaire encastré de sol

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

raccordement électrique avec fiche

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

IRC

90-100

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Gradable (O/N)

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Culot

sans

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.