TITAN E AT 6930lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L1370mm dali switch dim

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 70 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré TITAN E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1370mm IK11++/120 j IP65 6930lm 4000K vis inox antivandale gradable DALI + switch dimming

 
 

Détails du produit

TITAN E est un luminaire en acier conçu pour les lieux souterrains et les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Disponible en pose encastrée, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.

Titan e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Titan e

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

6930...6930 lm

Efficacité de luminaire

99...99 lm/W

Variation DALI-2

Oui

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Puissance du système

70 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

autre

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

91 mm

Longueur

1370 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

Largeur

240 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.