ORIGINAL-Guirlande Longueur 20m, 200 LED blanc pétillant, Câble noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • longueur totale 20 m

ORIGINAL - Guirlande longueur 20m- 200 LED blanc froid pétillant- Caps D8mm - câble noir - 230V. Usage intérieur et extérieur, IP 66. Elle est raccordable 5 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

 
 

Détails du produit

ORIGINAL Guirlande LED pétillante 20m 200 LED Blanc pétillant blanc câble noir 230V raccordable, composée de 2 guirlandes de 10m raccordées. Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Infini'light pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Infini'light pro

Multiple de vente

1

Code Douane

94053100

Luminaire festif

Couleur de la lumière

blanc

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

longueur totale

20 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.