A0042-96 support mural d60mm - 14077796 -

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée montage en drapeau
  • couleur gris

A0042-96 support mural d60mm - 14077796 -

 
 

Détails du produit

Theos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

matériau

acier

longueur

273 mm

type d'accessoire/pièce détachée

montage en drapeau

couleur

gris

hauteur

165 mm

largeur

150 mm

Info produit

Gamme

Theos

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.