Borne lumineuse à LED - CANDLE - CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 11 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE
ICON

THORN - CANDLE - Borne lumineuse à LED 11W 921lm 3000K anthracite

 
 

Détails du produit

Borne respectueuse de l'environnement avec émission lumineuse limitée vers le haut, 8 LED alimentées en 350mA et une distribution lumineuse Confort symétrique radial. Flux fixe Driver. Classe électrique II, IP66, IK10. Base : aluminium fonderie (EN AC-44300). Finition : aluminium thermopoudré, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Monté sur bride. Livré avec LED 3 000 K.
Dimensions : Ø234 x 1017 mm
Puissance du luminaire: 11 W
Poids : 8,03 kg
Scx : 0.06 m²
Efficacité lumineuse du luminaire: 84 lm/W

Candle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Candle

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.92

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

variation DSI

Non

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

921...921 lm

puissance du système

11 W

température de couleur

3000...3000 K

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

1017 mm

Diamètre raccord

234 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

11...11 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

sans

Classe électrique

II

Type de pose

montage vertical/latéral

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.