HEDO+ FT 34 SR/075 730 - 3104759 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 34 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

HEDO+FT 34W optique SR075 IP66 IK08 3690lm 3000K Anthracite. Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât, composé d'un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la

 
 

Détails du produit

Hedo+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Hedo+

Luminaire d'éclairage public

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

95 lm/W

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...55 °C

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

autre

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

34 W

température de couleur

3000...3000 K

dimensions du mât/crosse de montage

60...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

565 mm

Nbre de pôles

2

Diamètre raccord

450 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.