3590 ISCHIA rotosymétrique 35W 6/10kV graphite 4393 lumens 3000K CRI 70 Facteur de puissance '0,9 Durée de vie : 80.000 heures (L80B20) température fonctionnement : 30°C +40°C Groupe 0 LOW FLICKER 4.92kg IP66 IK10
ISCHIA est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en graphite
Son faisceau est un faisceau large extensif RW
Le produit est rotosymétrique
Il dispose du certificat de conformité européenne
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Protection contres les fluctuations
Avec sa forme ronde, simple et moderne qui exprime immédiatement la sensibilité écologique de l'éclairage à led, ISCHIA est le produit idéal pour éclairer les espaces verts et les zones résidentielles.
ISCHIA LED est disponible avec des températures de couleurs de 3000K et 4000K.
La gamme ISCHIA propose des appareils avec différentes courbes photométriques pour obtenir toujours le meilleur éclairage sur chaque parcours et dans chaque contexte.
Corps : en aluminium moulé sous pression.
Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre.
Diffuseur : en polycarbonate épaisseur 2, 5mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (UNI NF EN 12150-1/2001).
Système optique : la modularité du design optique, les solutions adoptées pour le design des circuits électroniques et le contrôle optimal des températures de travail des composants électroniques font de la nouvelle famille Ischia un produit professionnel, flexible et fiable, qui est en mesure de garantir d'énormes avantages d'application pour les différentes solutions de montage.
Optique : en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.
Peinture : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Dotations : contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement automatique; dispositif électronique conçu pour la protection du module LED; connecteur pour le raccordement secteur et avec filtre anticondensation.
Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Ischia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
facteur de puissance (cos phi)
appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
variation DSI
efficacité lumineuse
pas de variation
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
puissance du système
température de couleur
courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
longueur du câble
IRC
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
largeur
Classe électrique
Type de pose