LUMISTREET MINI 12000lm 730 Opti MED 50 CLASSE II DALI FIXATION D= 48/60 100000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 75 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

75 W, 10200 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive50, Classe de sécurité II, IP66

 
 

Détails du produit

Fonte d'aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10200 lm, 75 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Lumistreet

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Lumistreet

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.99

appareil de commande échangeable

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

95 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

97 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

17

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

136 lm/W

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

commande réseau

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

75 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

293...366 mA

dimensions du mât/crosse de montage

48...60 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

95 mm

longueur

620 mm

Nbre de pôles

5

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

largeur

234 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage vertical

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.