Lampadaire Aubanne N°5 depoli Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 2185 mm
  • Couleur du boîtier anthracite
ICON

Lampadaire 2 têtes AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteurs en polycarbonate opale, diffuseurs verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Une gamme complète.
1 borne, 1 applique, 1 plafonnier et 4 mâts de 1 à 3 lumières aluminium traité, revêtement poudre polyester cuit à 180°, réflecteur en polycarbonate opale traité anti UV, haute résistance au choc, Diffuseur verre sablé.
Mâts avec trappe de visite.
Visserie inox.

Aubanne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Aubanne

Lampadaire décoratif

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre opalin

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

2185 mm

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.