Lampadaire Belcour N°5 clair Cuivre vernis sans patine 084

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • hauteur/profondeur 2196 mm
  • Couleur du boîtier cuivre
ICON

Lampadaire BELCOUR 2 têtes, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière réflecteurs : cuivre brossé vernis 084. Matière mât, bras : aluminium, teinte Noir velours 113

 
 

Détails du produit

Modèle iconique à la silhouette si reconnaissable…
Belcour étoffe sa gamme avec un dôme en zinc ou en cuivre brossé.
Le support en aluminium noir velours joue les contrastes pour sublimer la matière.
Disponibles sur l’ensemble des modèles, ces deux nouvelles finitions sont aussi l’occasion de redécouvrir toute la collection Belcour.

Belcour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Belcour

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

matériau

autre

hauteur/profondeur

2196 mm

puissance de lampe acceptée

0...60 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

cuivre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.