Lampadaire Dallas N°11 opale Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 2437 mm
  • Couleur du boîtier noir
ICON

Lampadaire DALLAS 2 têtes, bras droits, en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 2437mm, diffuseurs polycarbonate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Dallas

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Dallas

Lampadaire décoratif

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

plastique opalin

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

2437 mm

Puissance de lampe acceptée

0...75 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.